Cubispot - KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 2653932

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037550

Réf. Sonepar

00553003672

Réf. Fournisseur

2653932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2653932

De la gamme de produit : Encastrés leds