Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 2654251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673165147
Réf. Sonepar
00553316514
Réf. Fournisseur
2654251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654251
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


