Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS - 2654155

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164775

Réf. Sonepar

00553316477

Réf. Fournisseur

2654155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654155

De la gamme de produit : Encastrés leds