Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° GRIS - 2654145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164744
Réf. Sonepar
00553316474
Réf. Fournisseur
2654145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


