Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 2654042

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673037642

Réf. Sonepar

00553003681

Réf. Fournisseur

2654042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654042

De la gamme de produit : Encastrés leds