Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 2654632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 6181...6181 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164850
Réf. Sonepar
00553316485
Réf. Fournisseur
2654632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
6181...6181 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


