Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC - 2654641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164874
Réf. Sonepar
00553316487
Réf. Fournisseur
2654641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654641
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


