Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 2654642

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673164881

Réf. Sonepar

00553316488

Réf. Fournisseur

2654642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO ROND IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2654642

De la gamme de produit : Encastrés leds