Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 2022155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2220...2220 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673167509
Réf. Sonepar
00553316750
Réf. Fournisseur
2022155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2220...2220 lm
KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


