Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 2022052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673167103
Réf. Sonepar
00553316710
Réf. Fournisseur
2022052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


