Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 2022041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673167066
Réf. Sonepar
00553316706
Réf. Fournisseur
2022041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2022041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


