Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2022732

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673166748

Réf. Sonepar

00553316674

Réf. Fournisseur

2022732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2022732

De la gamme de produit : Encastrés leds