Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS - 2024445

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 5695...5695 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167745

Réf. Sonepar

00553316774

Réf. Fournisseur

2024445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

5695...5695 lm

KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2024445

De la gamme de produit : Encastrés leds