Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° BLANC - 2024341

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167332

Réf. Sonepar

00553316733

Réf. Fournisseur

2024341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2024341

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc80 dali 39w 5723lm 4000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)