Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 2023942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673166953
Réf. Sonepar
00553316695
Réf. Fournisseur
2023942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


