Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC - 2024131

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167219

Réf. Sonepar

00553316721

Réf. Fournisseur

2024131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2024131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot