Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR - 2024242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673167646
Réf. Sonepar
00553316764
Réf. Fournisseur
2024242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2024242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


