Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° GRIS - 2024735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673167776
Réf. Sonepar
00553316777
Réf. Fournisseur
2024735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


