Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 2024531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673166977
Réf. Sonepar
00553316697
Réf. Fournisseur
2024531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


