Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS - 2024545

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167028

Réf. Sonepar

00553316702

Réf. Fournisseur

2024545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2024545

De la gamme de produit : Encastrés leds