Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° GRIS - 2011935

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165314

Réf. Sonepar

00553316531

Réf. Fournisseur

2011935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2011935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc90 19w 2003lm 3000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur