Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 2011952

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165369

Réf. Sonepar

00553316536

Réf. Fournisseur

2011952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO ROND IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2011952

De la gamme de produit : Encastrés leds