Cubispot - KADRO ROND IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC - 2012751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673165444
Réf. Sonepar
00553316544
Réf. Fournisseur
2012751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


