Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC - 2012741

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165413

Réf. Sonepar

00553316541

Réf. Fournisseur

2012741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2012741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc90 27w 2822lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot