Cubispot - KADRO ROND IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS - 2012945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673166335
Réf. Sonepar
00553316633
Réf. Fournisseur
2012945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


