Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 2014331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673166014
Réf. Sonepar
00553316601
Réf. Fournisseur
2014331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2014331
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


