Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 2013932

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165574

Réf. Sonepar

00553316557

Réf. Fournisseur

2013932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2013932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot