Cubispot - KADRO ROND IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS - 2013955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673165642
Réf. Sonepar
00553316564
Réf. Fournisseur
2013955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2013955
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro rond irc90 39w 4808lm 3500°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


