Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC - 2014231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673166373
Réf. Sonepar
00553316637
Réf. Fournisseur
2014231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2014231
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


