Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° GRIS - 2014135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673165949
Réf. Sonepar
00553316594
Réf. Fournisseur
2014135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
KADRO ROND IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


