Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS - 2014055

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165550

Réf. Sonepar

00553316555

Réf. Fournisseur

2014055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

KADRO ROND IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot