Cubispot - KADRO ROND IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC - 2014041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673165505
Réf. Sonepar
00553316550
Réf. Fournisseur
2014041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2014041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


