Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° GRIS - 2014735

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673166571

Réf. Sonepar

00553316657

Réf. Fournisseur

2014735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2014735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot