Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC - 2014631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673166106
Réf. Sonepar
00553316610
Réf. Fournisseur
2014631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
KADRO ROND IRC90 45W 5263Lm 3000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


