Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° GRIS - 2014545

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673165703

Réf. Sonepar

00553316570

Réf. Fournisseur

2014545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

KADRO ROND IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2014545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot