Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 2032052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673168339
Réf. Sonepar
00553316833
Réf. Fournisseur
2032052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


