Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49°NOIR - 2031942

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 49°NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167851

Réf. Sonepar

00553316785

Réf. Fournisseur

2031942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2031942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc90 dali 19w 2105lm 4000°k 49°noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot