Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC - 2032141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673168742
Réf. Sonepar
00553316874
Réf. Fournisseur
2032141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2032141
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


