Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS - 2032755

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673167981

Réf. Sonepar

00553316798

Réf. Fournisseur

2032755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2032755

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc90 dali 27w 2765lm 3500°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur