Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 2034331

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673168537

Réf. Sonepar

00553316853

Réf. Fournisseur

2034331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034331

De la gamme de produit : Encastrés leds