Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC - 2033931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673168087
Réf. Sonepar
00553316808
Réf. Fournisseur
2033931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


