Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR - 2034452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169053
Réf. Sonepar
00553316905
Réf. Fournisseur
2034452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


