Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR - 2034252

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673168964

Réf. Sonepar

00553316896

Réf. Fournisseur

2034252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO ROND IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034252

De la gamme de produit : Encastrés leds