Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 2034731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673169077
Réf. Sonepar
00553316907
Réf. Fournisseur
2034731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


