Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 2034531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673168179
Réf. Sonepar
00553316817
Réf. Fournisseur
2034531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


