Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR - 2034532

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673168186

Réf. Sonepar

00553316818

Réf. Fournisseur

2034532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034532

De la gamme de produit : Encastrés leds