Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR - 2034552

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673168247

Réf. Sonepar

00553316824

Réf. Fournisseur

2034552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034552

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot