Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS - 2034655

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673168704

Réf. Sonepar

00553316870

Réf. Fournisseur

2034655

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034655

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro rond irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 42° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur