Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 2034652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673168698
Réf. Sonepar
00553316869
Réf. Fournisseur
2034652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


