Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC - 2034551

CopieCopie
Cubispot - KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673168230

Réf. Sonepar

00553316823

Réf. Fournisseur

2034551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO ROND IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2034551

De la gamme de produit : Encastrés leds